- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 止水栓 ナットのおすすめ人気ランキング
止水栓 ナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新298件の「止水栓 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管止水栓」、「分岐水栓キャップ」、「フレキキャップ」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
1個
¥199税込¥219
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
1個
¥569税込¥626
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
1個
¥89税込¥98
当日出荷
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません材質黄銅、NBR高さ(mm)15入数10/箱、200/梱ねじサイズG1/2
1個
¥729税込¥802
当日出荷
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合TOTO専用(主に止水栓用)セット内容袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン適合パイプ径(Φmm)12.7関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状キャップ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ナット付化粧バルブ
呼び径(mm)13仕様給水口側ナット回転式、パッキン付操作方式ナット回転式
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
1個
¥359税込¥395
当日出荷
カクダイ給水管固定ナット
材質黄銅取付ねじPJ1/2アズワン品番64-6493-30ねじサイズPJ1/2
1セット
¥249税込¥274
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
用途TOTO水栓金具の交換部品穴径(Φmm)10.3使用工具モンキーレンチ、プライヤー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×12
1個
¥599税込¥659
当日出荷
カクダイフレキパイプ用フクロナット
適合6710、6712用セット内容ナット、パッキン各2個1組材質黄銅、EPMD
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ